Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun Surecan Safety II 20G x 25 mm Sicherheitsportkanüle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-005913
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4447007
EAN/GTIN:
     4046963891060
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Portkanüle
Portpunktionsnadel
Sicherheitsportkanüle
portkanülen b.braun

Surecan Safety II

Surecan Safety II ist eine nicht-stanzende Sicherheitsportkanüle von B. Braun für Hochdruck- und Langzeitinfusionen. Die hochdruckbeständige Sicherheitsportkanüle mit Spezialschliff verfügt über einen integrierten, leicht anzuwendenden Sicherheitsmechanismus. Surecan Safety II ist geeignet für Portkatheter-Systeme. Die patientenfreundliche Port-Kanüle Surecan Safety II besitzt Fixationsflügel, einen Verlängerungsschlauch und eine farbcodierte Klemme.

Produktinformationen zu Surecan Safety II

  • Größe: G20 (gelb), Stichlänge: 25 mm, Ø Kanüle: 0,9 mm, max. Totvolumen: 0,25 mm
  • Spezialschliff-Sicherheitsportkanüle
  • Intuitiver Sicherheitsmechanismus zur Vermeidung von Nadelstichverletzungen
  • Mit Fixationsflügel für eine vereinfachte Handhabung, Verlängerungsschlauch und farbcodierter Klemme
  • Zur Verwendung bei Langzeitinfusion und Hochdruckinjektionen geeignet, hochdruckbeständig bis 325psi (22,4bar)  
  • Bedingt MRI-sicher
  • Schlauchlänge Portkanüle bis Konnektor: 190 +/- 10 mm
  • Erfüllt die Anforderungen an die TRBA 250
  • Material: DEHP-frei, Latexfrei
  • Lieferumfang: 1 Stück
Vorteile von Surecan Safety II
  • Höchster Tragekomfort für den Patienten
  • Einfache Handhabung und maximale Sicherheit
  • Sicherer, fester Griff durch flexibles und ergonomisches Flügeldesign
  • Aktivierung des Sicherheitsmechanismus ohne Kraftaufwand, visuelle und akustische Bestätigung
  • Transparente Fixierplatte für eine bessere Sichtbarkeit der Punktionsstelle und die Früherkennung von Infektionen
  • Nicht absorbierbare Schaumstoffauflage reduziert das Infektionsrisiko und erhöht den Patientenkomfort
  • Niedriges Profil für diskrete Erscheinung und besseren Patientenkomfort
  • Patientenfreundlich durch Entfernung der Nadel ohne Kraftaufwand
Anwendung von Surecan Safety II
  • Fixierplatte auf dem Port stabilisieren
  • Sicherheitsmechanismus aktivieren: Griffplatte nach oben ziehen bis ein „Klick“ zu hören ist

Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist Surecan Safety als Sprechstundenbedarf abrechenbar.

Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern.

Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
20 G
PZN:
07799851
Weitere Suchbegriffe: portkanüle, Sicherheitskanüle, Flügelkanüle, Flügelport, Safetykanüle, Punktionskanüle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
20
1
€ 5,50*
ab € 9,05*
€ 13,94*
4 Tage
80
20
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 16,44*
20
Frei Haus
ab € 18,83*
€ 22,37*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,36*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 323,66*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,29*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,06*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,85*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,43*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,19*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,17*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.