| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-005938 Herst.-Nr.: 6183020 EAN/GTIN: 4046963576110 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solofix Safety Solofix Safety von B. Braun sind sterile Blutlanzetten in verschiedenen farbcodierten Ausführungen. Die Einmal-Sicherheitslanzetten Solofix zur kapillaren Blutentnahme besitzen einen voraktivierten Sicherheitsmechanismus. Dieser basiert auf einer kontaktaktiven Punktion und einem irreversiblen Nadelrückzugsmechanismus zur Vermeidung von Stichverletzungen. Die Blut-Lanzetten Solofix Safety sind einfach zu bedienen, hygienisch und komfortabel. Produktinformationen zu Solofix Safety - Entnahmebox à 200 Stück, einzeln verpackt
- Sicherheits-Blutlanzette für Kapillarblutentnahme
- Erfüllt die Anforderungen der TRBA 250
- Steriles Medizinprodukt zur einmaligen Verwendung
- Maße: 59 x 14 x 11,5 mm
- Material: Gehäuse/Schutzhülle und Sterilkappe: Polypropylen (PP), Nadel-Laufschiene: Polystyrene (PS), Rückzugsfeder: zinkbesch. Karbonstahldraht, Nadel/Klinge: silikonisierter, rostfreier Edelstahl
Ausführung Solofix Neonat - Farbcodierung (Pantone): transparent gelb
- Für einen hohen Blutfluss, zur Fersenpunktion, Neonaten-Screening, Fingerpunktion verhornter Haut
- Größe: 0,8 x 2,00 mm, Klinge 0,8 mm, Punktionstiefe: 2,0 mm
- Blutprobe 70-100 µl
Vorteile von Solofix Safety - Einfaches intuitives Handling
- Schmerzarme Punktion bei gleichbleibendem Punktionserfolg
- Hoher Patientenkomfort
- Sicherheit durch Prävention von ungewollten Nadelstichverletzungen
Sicherheitsmechanismus von Solofix Safety - Sichere Nadel vor und nach Gebrauch (Nadeleinschluss im Gehäuse):
- Kontaktaktive Punktion: Mit geringer Auslösekraft wird das Doppelrückzugfedersystem mit schnellem Durchstoßmechanismus aktiviert
- Kein Risiko einer unbeabsichtigten Aktivierung
- Definierter Blutfluss durch technikunabhängige Druckaktivierung
- Automatische irreversible Nadelrücknahme
- Automatisch inaktiviertes System verhindert Wiederverwendung
Weitere Informationen finden Sie in den Produktdatenblättern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 0,8 x 2,0 mm | PZN: | 09042247 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 23,72* | € 34,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 37,46* | € 51,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1186* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|