Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Eloflex® Langzugbinde 7 m x 10 cm 10 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-006646
Hersteller:
     BSN medical Essity
Herst.-Nr.:
     4755400
EAN/GTIN:
     4042809101706
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Eloflex® Langzugbinde

Die Langzugbinde Eloflex® bietet alle Voraussetzungen eines Stützverbandes. Eloflex® bietet Halt, um Bewegungen gut geführt und Überbeanspruchungen vermieden werden und die Belastung ist ohne Behinderung möglich.

Produktinformationen zur Langzugbinde

  • 10 Rollen Eloflex® 7 m x 10 cm
  • Lose im Karton
  • Leichte Kompression
  • Luftdurchlässig und dehnbar
  • Längsdechnung von ca. 180 %
  • Einfache Anwendung bei minimaler Faltenbildung
  • Kompression fällt kontinuierlich von distal nach proximal ab bei zirkulärer Anwicklung
  • Dauerelastizität auch nach mehrmaligem Waschen (bei Beachtung der Waschhinweise)
  • Aus 57 % Baumwolle, 33 % Viskose, 8 % Polyamid und 2 % Elasthan
  • Latexfrei
Anwendungsbereiche der Langzugbinde
  • Ideal für Stütz- und Entlastungsverbände bei Erkrankungen des Band- und Halteapparates und für Sportbandagen
  • Luxationen
  • Kontusionen
  • Distorsionen
  • Tendovaginitis
  • Abbau von posttraumatischen Ödemen
  • Kompressionsverbände bei phlebologischen Indikationen
  • Thromboseprophylaxe
Weitere Informationen:
Maße:
7 m x 10 cm
Typ:
Langzugbinde
Inhalt:
10 Rollen
Textilkennzeichen:
57% Baumwolle, 33% Viskose, 8% Polyamid, 2% Elasthan
PZN:
04692012
Weitere Suchbegriffe: Binde Langzug, Dauerbinde, Kompressionsbinde Langzug, Langzugbinde, dauerelastische binde, Entlastungsbinde, Gelenkverband, Sportbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 70 Meter (ab € 4,49643* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 380,89*
€ 453,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 371,39*
€ 441,95
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 370,79*
€ 441,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 344,44*
€ 409,88
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 343,88*
€ 409,22
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 343,33*
€ 408,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 340,77*
€ 405,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,75*
€ 374,55
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
3003045
ab € 16,01*
Sonstiges
Bort
761166
ab € 9,89*
Sonstiges
BSN medical Essity
0195300
ab € 13,05*
Sonstiges
cosiMed
31617
ab € 21,10*
Sonstiges
Dietz Reha-Produkte
050344
ab € 379,05*
Sonstiges
DOMETRA
2292194
ab € 59,74*
Sonstiges
Beiersdorf
01145
ab € 2,01*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
30210
ab € 11,54*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
14800
ab € 9,45*
Sonstiges
Meditrade
00991D
ab € 3,45*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,83*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.