Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Klebeelektroden Ø 40 mm Solid Gel 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-012905
Hersteller:
     MTG
Herst.-Nr.:
     S40SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
EKG-Klebeelektrode

Einmal-EKG-Elektroden

Latexfreie Kinderelektroden aus flüssigkeitsdurchlässigem PE-Schaumstoff mit Druckknopf

  • Ø 40 mm
  • mit Druckknopfanschluss
  • Liquid Gel Schaumstoffelektrode
  • 30 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 40 mm
Material:
Schaumstoff/Solid Gel
Ausführung:
Druckknopfanschluss
Weitere Suchbegriffe: EKG-Zubehör, Einmalelektroden, Einwegelektroden, Diagnostikbedarf, Kardiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,05634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,45*
Sonstiges
MED+ORG
R1 20100
ab € 83,76*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL112
ab € 15,43*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111S/XL
ab € 31,99*
Sonstiges
essity
9728505
ab € 6,81*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
Dahlhausen
1900000715
ab € 5,04*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 248,28*
Sonstiges
HAEBERLE
5063
ab € 376,94*
Sonstiges
KaWe Germany
07.35232.001
ab € 24,72*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 1,94*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.