| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013023 Herst.-Nr.: 146503 EAN/GTIN: 4032651465033 |
| | | |
|
| | |
| thermosept® NKZ thermosept® NKZ ist ein flüssiger Neutralisator auf der Basis von Zitronensäure für die maschinelle Aufbereitung von Instrumenten. Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformationen zu thermosept® NKZ - 5 kg Kanister
- Phosphatfrei und materialschonend
- Optimiert das Reinigungsergebnis nach alkoholischer und neutraler Reinigung
- Beugt Ablagerungen und Verfärbungen an Geräten und Spülgut vor
- Zusammensetzung sind organische Säuren
- Hinweis: thermosept® NKZ kann schwere Augenreizungen verursachen
- Erste-Hilfe-Maßnehmen: Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen und eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen, weiter spülen; bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen. Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen, vorsorglich mit Wasser und Seife waschen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen
Anwendungsbereiche zu thermosept® NKZ thermosept® NKZ wird zur Neutralisation nach alkalischer Reinigung bei der maschinellen Aufbereitung von chirurgischen und mikrochirurgischen Instrumenten, Edelstahlcontainern, starren Endoskopen, Anästhesiematerial, OP-Schuhen, Babyflaschen und Laborutensilien empfohlen. Nach neutraler Reinigung mit z.B. thermosept® RKN-zym kann durch thermosept® NKZ das Reinigungsergebnis optimiert und Ablagerungen sowie Verfärbungen vermieden werden. Das Produkt ist ebenfalls geeignet zur phosphatfreien Reinigung von Laborglas und zur sauren Vorreinigung von chirurgischen (Edelstahl)-Instrumenten. thermosept® NKZ ist für den Einsatz in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und Taktbandanlagen geeignet. Weitere Hinweise und Informationen zur Anwendung von thermosept® NKZ in den PDFs. thermosept® NKZ sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Kanister | € 5,95* | ab € 18,80* | € 27,36* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kanister | € 5,50* | ab € 19,91* | € 28,99* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 25,47* | € 36,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 3,982* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|