| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013031 Herst.-Nr.: 70003201 EAN/GTIN: 4032651981779 |
| | |
|
| | |
| octenisan® Waschhandschuhe Die Waschhandschuhe von Schülke sind zur Reinigung und Pflege der Haut geeignet. Bei Bedarf kann die Verpackung in der Mikrowelle (30sec/600W) erwärmt oder für eine erfrischende Waschung vorab gekühlt werden. Produktinformationen zu octenisan® Waschhandschuhen - 8 Stück Waschhandschuhe pro Packung
- Frei von Parfüm- und Farbstoffen
- Zur Dekontamination bei MRE
- Besonders hautschonend mit Allantoin für zusätzliche Pflege
- Gebrauchsfertig, kein Nachspülen notwendig
- Einfach in der Anwendung durch praktisches Handschuhformat
Anwendungsbereiche der octenisan® Waschhandschuhe - Für die Ganzkörperwaschung unabhängig von Waschgelegenheiten
- Ein Handschuh pro Körperregion: Gesicht, Nacken und Brust, Rechter Arm und Achselhöhle, Linker Arm und Achselhöhle, Unterleib vorne, Linkes Bein, Rechtes Bein, Rücken, Unterleib hinten
- Besonders geeignet zur Waschung von immobilen Pflegebedürftigen und bettlägerigen Patienten auf Intensiv- und Infektionsstationen
- Reinigung und Pflege der Haut
- Zur Ganzkörperwaschung bei MRE
Vortiele der reformulierten Version der octenisan® Waschhandschuhe - Effektivere Waschung durch Erhöhung des Octenidingehalts auf 0,4 % und Aufnahme von Phenoxyethanol 0,9 %
- Bessere physikalische Reinigungsleistung durch erhöhte Tränkmenge
- Kein Verwerfen der 2 Reserve-Waschhandschuhe
- Optimales Waschen der Patienten nach Waschschema
Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Weitere Hinweise und Informationen zur Anwendung und den Eigenschaften der octenisan® Waschhandschuhe finden Sie in den Datenblättern.
Weitere Informationen: | | PZN: | 17565580 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seiftuch, Waschhandschuh, Waschlappen, einweg-waschlappen schülke, seiflappen, Pflegetücher, Reinigungstücher, Waschhandschuhe, Saughandschuhe, Einmalhandschuhe, Einmalhandtuch, Tissuetücher, Haushaltrolle, Papiertaschentücher, Schülke |
| | |
| |