| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013124 Herst.-Nr.: 70003093 EAN/GTIN: 4032651980741 |
| | | |
|
| | |
| mikrozid® AF wipes Jumbo
Die Schnelldesinfektionspräparate eignen sich zur Desinfektion von patientennahen Flächen mit erhöhtem Infektionsrisiko sowie nicht-invasiven Medizinprodukten und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten. Schülke stellt mikrozid® AF wipes nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu mikrozid® AF wipes - Jumbo Dose (220 Tücher)
- Sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- Rückstandsfrei
- Gebrauchsfertig
- Farblos
- VAH-Zertifikat und IHO-Liste, BAuA-Nr. N-40580
- 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol
Wirkungsspektrum von mikrozid® AF wipes - Bakterizid
- Tuberkulozid
- Levurozid
- Fungizid
- Begrenzt viruzid
- Norovirus
- Polyoma SV40
- Rotavirus
- Adenovirus
Die Anforderungen an das Desinfektionsmittel leiten sich aus den Eigenschaften der zu inaktivierenden Erreger und den bestimmungsmäßigen Anwendungsgebieten ab. Das Wirkspektrum finden Sie in einer Vielzahl von Produkten bei mikrozid® AF wipes Jumbo Dose, Dose, Jumbo Refill, Refill und premium Softpack. Weitere Informationen und Hinweise zu mikrozid® AF wipes von Schülke gemäß Produktdatenblatt. Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 220 Tücher/ Dose | PZN: | 17386989 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, desinfektions tuch mikrozid, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, OP-Mobilardesinfektion, Reiniugungstücher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 11,08* | € 16,11* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 11,25* | € 17,14* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 13,85* | € 19,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,30* | € 20,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 14,35* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 200 Tücher (ab € 0,0554* pro Tuch) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|