Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke gigasept® Instru AF 5 l Instrumentendesinfektion


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013439
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     107412
EAN/GTIN:
     4032651074129
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
instrumentendesinfektion 5 liter
instrumenten desinfektionsmittel

gigasept® Instru AF

Instru AF ist ein aldehydfreies Desinfektions- und Reinigungspräparat für die manuelle Vorreinigung oder Desinfektion von chirurgischen Instrumenten und Anästhesiezubehör (ausgenommen flexible Endoskope) in Klinik und Praxis. schülke stellt gigasept® Instru AF nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformation zu gigasept® Instru AF

  • gigasept® Instru AF 5 Liter Kanister
  • Aldehydfrei
  • Farbe grün
  • VAH-Zertifikat
  • Verkürzte Einwirkzeit im Ultraschallbad
  • Sehr gute Reinigungsleistung
  • Umfassende mikrobielle Wirksamkeit
Wirkungsspektrum von gigasept® Instru AF
  • Breites antiseptisches Wirkungsspektrum
  • Bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA
  • Levurizid 
  • Begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV
  • Adenovirus
  • Rotavirus
Anwendungshinweis

gigasept® Instru AF ist ein Konzentrat und wird mit kaltem Wasser zu der gewünschten Anwendungskonzentration verdünnt. 
Dosierung/ Anwendungsbeispiel:
Je nach Wirkungsgrad 1,5 % – 4 %. 1 Liter einer 3 %igen Gebrauchslösung entspricht 970 ml Wasser und 30 ml gigasept® Instru AF.

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
04197465

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Instrumentenreiniger, Instrumentenaufbereitung, Reinigungskonzentrat
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
6
pro Kanister
€ 5,50*
ab € 76,61*
€ 98,91*
14 Tage
nicht lagernd
pro Kanister
€ 5,95*
ab € 88,19*
€ 112,66*
4 Tage
30
pro Behälter
€ 5,90*
ab € 98,90*
€ 125,52*
17 Tage
unbekannt
pro Kanister
€ 6,90*
ab € 104,53*
€ 131,48*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 98,91*
€ 117,70
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 96,39*
€ 114,70
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 96,32*
€ 114,62
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 93,98*
€ 111,84
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 93,92*
€ 111,76
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 93,85*
€ 111,68
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 93,19*
€ 110,90
pro Kanister
ab 500 Kanister
€ 76,61*
€ 91,17
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 15,322* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
117101
ab € 8,29*
Zubehör
Schülke & Mayr
135810
ab € 2,36*
Zubehör
Schülke
136102
ab € 2,19*
Zubehör
Schülke
136101
ab € 4,30*
Zubehör
Schülke
117901
ab € 4,92*
Zubehör
Schülke
135502
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.