Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke thermosept® alka clean forte 5 l Instrumentenreiniger


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-013491
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     147301
EAN/GTIN:
     4032651473014
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumenten Reinigungskonzentrat
Instrumentenreiniger
Instrumentenreinigung
instrumentenreiniger 5l

thermosept® alka clean forte

Der mildalkalische Flüssigreiniger mit Tensiden ist für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Zubehör aus Chirurgie, Anästhesie, Endoskopie und Pflege geeignet. Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformation zu thermosept® alka clean forte

  • 5 l Kanister
  • Materialschonend und für Aluminium geeignet
  • Gute Benetzung und Proteinablösung durch Tensidzusatz
  • Kraftvolle Reinigung
  • Auch ohne Neutralisation einsetzbar
  • Breiter Anwendungsbereich
  • Zur Risikominimierung einer iatrogenen Übertragung von CJK/vCJK (gem. KRINKO/BfaRM-Empfehlung)
Anwendungsbereiche von thermosept® alka clean forte

Der Instumentenreiniger ist besondere für die Aufbereitung von chirurgischen und mikrochirurgischen und ophtalmologischen Instrumenten, starren Endoskopen, Anästhesiezubehör, Containern und Laborutensilien geeignet.

    Weitere Hinweise und Informationen zum Instrumentenreiniger thermosept® alka clean forte in den Produkt-PDFs. thermosept® alka clean forte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

    Weitere Informationen:
    Inhalt:
    Instrumentenreiniger

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Weitere Suchbegriffe: instrumenten reinigungskonzentrat, Reinigungskonzentrat, Instrumentenaufbereitung, Flüssigreinigunger
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    4
    pro Kanister
    € 5,50*
    ab € 31,48*
    € 44,10*
    15 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 36,85*
    € 50,55*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Kanister
    € 44,10*
    € 52,48
    pro Kanister
    ab 2 Kanister
    € 41,68*
    € 49,60
    pro Kanister
    ab 4 Kanister
    € 41,64*
    € 49,55
    pro Kanister
    ab 5 Kanister
    € 38,22*
    € 45,48
    pro Kanister
    ab 6 Kanister
    € 38,19*
    € 45,45
    pro Kanister
    ab 8 Kanister
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Kanister
    ab 10 Kanister
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Kanister
    ab 20 Kanister
    € 37,38*
    € 44,48
    pro Kanister
    ab 3000 Kanister
    € 31,48*
    € 37,46
    pro Kanister
    1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,296* pro Liter)
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schülke & Mayr
    117101
    ab € 8,31*
    Zubehör
    Schülke & Mayr
    135810
    ab € 2,36*
    Zubehör
    Schülke
    135502
    ab € 4,01*
    Zubehör
    Schülke
    181001
    ab € 57,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.