| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-013818 Herst.-Nr.: 70004016 EAN/GTIN: 4032651957620 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | gigasept® pearls Das auf Aktivsauerstoff basierte Desinfektionsmittel wird zur manuellen Reinigung von medizinischen Instrumenten verwendet. Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her. Produktinformation zu gigasept® pearls - 6 kg Eimer
- Volle mikrobiologische Wirksamkeit durch synergetische Wirkstoffkombination mit Aktiv-Sauerstoff (viruzide Abschlussdesinfektion mit 2 % in 10 min)
- Herausragende Reinigungsleistung durch Multi-Enzymformel (Protease, Lipase und Amylase) in Kombination mit einem neutralen pH-Wert (nicht proteinfixierend) und leistungsstarken Tensiden
- Hervorragende Materialverträglichkeit auch gegenüber sensiblen Materialien wie flexiblen Endoskopen
- Mehr Anwendersicherheit durch die innovative Perlen-Struktur - staubfrei (daher kein Inhalationsrisiko)
- Innovatives Verpackungssystem zur einfachen und sicheren Entnahme
- Hellblaues Granulat mit angenehmem Geruch
- 100 g Granulat enthalten folgende Wirkstoffe: 43,0 g Natriumpercarbonat, 22,0 g Tetraacetylethylendiamin
- VAH-Zertifikat und IHO-gelistet
Wirkspektrum von gigasept® pearls Der Reiniger ist wirksam gegen Bakterien inkl. TB, Pilze, Viren, Sporen (inkl. C. difficile-Sporen). Anwendungsbereich von gigasept® pearls - Thermostabile und thermolabile medizinische Instrumente
- Flexible Endoskope
- Empfindliche Materialien wie Silikon, Polycarbonat, Polysulfon und Acrylglas
- Zum Einsatz im Ultraschallbad geeignet
Weitere Hinweise und Informationen zur Anwendung von gigasept® pearls in den Produktdatenblättern. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 6 kg | PZN: | 11340325 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionspulver, Desinfektionsgranulat, Enzymreiniger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |