| |
|
| Artikel-Nr.: 537-013827 Herst.-Nr.: 70003349 EAN/GTIN: 4032651195442 |
| | | |
|
| | |
| schülke wipes safe & easy bag-in-box Trockene Tücher zur Tränkung mit Flächendesinfektionsmittel für Bereiche mit besonderem Infektionsrisiko. Optimaler Schutz vor Kontamination durch die schülke wipes safe & easy Systeme. Produktinformation zu wipes safe & easy - 6 bags á 111 Tücher
- Keine Aufbereitung notwendig
- Sehr einfache und schnelle Handhabung
- Reinigung oder Desinfektion von nicht-invasiven Medizinprodukten
- Bei Bagless keine Verwechslung, Neubefüllung durch Siegeletikett
Anwendungsbereiche von wipes safe & easy Die Wischdesinfektion kommt in den Bereichen mit besonders großem Risiko der Übertragung von pathogenen Keimen wie in Isolierzimmern, OP und Neonatalogie zun Einsatz. Patientennahe Flächen und Flächen mit häufigem Hand- und Hautkontakt stehen hierbei im Fokus der Anwendung. safe - das Kontaminationsrisiko wird signifikant minimiert, da die Behältnisse (Eimer / Beutel) nur einmal verwendet werden. easy - weil das Handling besonders einfach ist. Bitte lesen Sie vor Anwendung die Informationen und Hinweise in den PDFs! Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6 x 111 Tücher | PZN: | 10332826 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, dekontaminations tücher, Spendereimer, Spendersystem, Hygienetücher, Trockentücher, Flächendesinfektion |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 62,96* | € 84,13* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 78,49* | € 103,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 6 Stück (ab € 10,49334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|