Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke terralin® protect Flächendesinfektion 5 l Kanister Desinfektionsmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-014079
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     181612
EAN/GTIN:
     4032651816125
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

terralin® protect

Das Konzentrat ist zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen auf Basis von quartären Ammoniumverbindungen geeignet. schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformationen zu terralin® protect

  • 5 l Kanister
  • Flüssige, grüne Gebrauchslösung
  • Gutes Wirkspektrum
  • VAH-Zertifikat
  • IHO-gelistet
  • 100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 22 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC/BKC (C12-16)), 17 g 2-Phenoxyethanol, 0,9 g Amine, N-C12-14-(geradzahlig)-alkyltrimethylenedi-, Reaktionsprodukte mit Chloressigsäure
  • BAuA-Nr.: N-22749, N-75875
Wirkspektrum von terralin® protect
  • Bakterizid
  • Tuberkulozid
  • Levurozid
  • Begrenzt viruzid und viruzid Plus
  • Norovirus
  • Polyoma
  • Rotavirus
Anwendungsbereiche von terralin® protect

Das Produkt findet Anwendung in allen Krankenhausbereichen bei Oberflächen wie Fußböden und anderen wischbaren Flächen. Vor der Desinfektion müssen alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden sowie auf vollständige Benetzung achten. Das Tragen von Handschuhen wird empfohlen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
PZN:
04808756

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Instrumenten-Desinfektionsmittel, Instrumentendesinfektion, desinfektionslösung, Badewannenreiniger, Oberflächenreiniger, Stationshygieneprodukt
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,17*
€ 55,64*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 39,17*
€ 55,65*
Lager 537
3
pro Stück
€ 5,50*
ab € 45,11*
€ 60,77*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,15*
€ 65,12*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,71*
€ 69,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 9,022* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
117101
ab € 8,72*
Zubehör
Schülke & Mayr
135810
ab € 2,39*
Zubehör
Schülke
136102
ab € 2,26*
Zubehör
Schülke
117901
ab € 4,96*
Zubehör
Schülke
135502
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.