Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke esemtan® active gel 500 ml Spenderflasche Hauteinreibung


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-014085
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     115506
EAN/GTIN:
     4150057029137
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brandwundengel
Gel für Verbrennungen
Kühlgel für Verbrennungen
Verbrennungsgel

esemtan® active gel

Die Aktivgel Hauteinreibung ist durchblutungsfördernd und hilft bei Verspannungen und schweren Beinen. schülke stellt esemtan® active gel nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformation zu esemtan® active gel

  • 500 ml Spenderflasche
  • Erfrischendes und belebendes Gel durch ätherische Öle
  • Enthält Eukalyptusöl - welches krampflösend und kühlend wirkt
  • Kampfer, Thymianöl und Wachholderbeeröl fördern die Durchblutung und entspannen die Muskulatur
  • Menthol spendet ein wohltuendes Gefühl der Frische und Belebung
  • Einreibung auch zur Pneumonieprophylaxe geeignet
  • Zieht schnell ein 
  • Gezielt und wirtschaftlich einsetzbar
Anwendungsbereich zu esemtan® active gel

Nur zur äußeren Anwendung. Nicht auf offene Wunden aufbringen. Nicht in Augennähe bringen. Nicht anwenden auf Schleimhäuten und geschädigter Haut (z.B. Sonnenbrand). esemtan® active gel in die Hand oder direkt auf die betroffenen Partien auftragen und leicht einmassieren. 

Weitere Informationen und Hinweise zu esemtan® active gel entnehmen Sie vor der ersten Anwendung dem Produkt-PDF und dem Sicherheitsdatenblatt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Verpackung:
Flasche
PZN:
05702913

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Einreibemittel, Einreibungen, Franzbrandwein, Hydrolat, brandwundengel, Hautvitalisierung, Vitalisierungsgel, Kampfergel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 4,62*
€ 7,50*
Lager 537
16
€ 5,50*
ab € 4,64*
€ 7,59*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 7,59*
€ 9,03
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Flasche
1 Flasche enthält 500 Milliliter (ab € 0,00928* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
180303
ab € 2,11*
Zubehör
Schülke
134411
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.