Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGA Blutentnahmestuhl BES-1046 Polster atoll RAL 9006 Angenehmes Sitzen während Infusion oder Blutentnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-017018/ATOLL
Hersteller:
     AGA Sanitätsartikel
Herst.-Nr.:
     BES-1046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmestuhl
blutentnahmestuhl aga
blutentnahmestuhl

Blutentnahmestuhl ohne Infusionsständer

Dieser Blutentnahmestuhl hat eine starre Höhe. Das Untergestell des Stuhls ist in seiner Konstruktion patientenbedingt hochbelastbar und hat eine lange Nutzungsdauer.Gestalten Sie Ihre Praxis farblich abgestimmt mit entsprechenden Polster- und Gestellfarben des Blutentnahmestuhls.

Produktinformationen zum Blutentnahmestuhl

  • Modell BES-1046 ohne Infusionsständer
  • Polsterfarbe atoll
  • Starre Sitzhöhe von 50 cm
  • Sitzmaße B/T 460 x 450 mm
  • Gestell weißaluminium RAL 9006
  • Aus Flachovalstahlrohrprofilen
  • Patientengewicht bis 150 kg
  • Polsterstärken Sitz 64 mm bzw. Rücken 40 mm
  • Armauflagen B/T/H 90 x 470 x 80/10 mm
  • Abstand zwischen den keilförmigen Armlehnen 470 mm
  • Angenehmes Sitzgefühl durch gepolsterte Sitz- und Rückenteile sowie Armauflagen
  • Weitere Polster- und Gestellfarben laut Farbkarten auf Anfrage
Weitere Informationen:
Farbe:
atoll
Weitere Suchbegriffe: Laborstuhl, Blutuntersuchung, Laborbedarf, Praxisstuhl, Patientenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,55*
€ 512,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,05*
€ 503,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 422,47*
€ 502,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 414,62*
€ 493,40
pro Stück
ab 9 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 401,98*
€ 478,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.