Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Miller 0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018105
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-000.22.771
EAN/GTIN:
     4053755129195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltlichtspatel
Laryngoskop-Spatel
Laryngoskopspatel
Leuchtspatel
Heine XP Einmalgebrauchs-Spatel Miller 0
 
Einwegspatel zur Vermeidung von Kreuzinfektionen 
  • Laryngoskopspatel aus Polykarbonat, hygienisch und sicher, keine Infektionsübertragung
  • beste Lichttransmission durch optimal dimensionierten Lichtleiter
  • höchste Beleuchtungsstärke durch 2,5V oder 3,5V LED-Beleuchtung im Laryngoskopeinschub
  • Spatelmaterial äußerst zahnschonend, kälteunempfindlich und nicht kälteleitend, kein Anfrieren
  • die Spatel sind kompatibel mit allen Griffen nach ISO 7376 (Grüner Standard)
  • Spatel Miller 0, Gesamtlänge 80mm, Breite am distalen Ende 10mm
  • Versandeinheit 25 Stück Einwegspatel einzeln verpackt im Spenderkarton
Weitere Informationen zu Einmal-Laryngskopen von Heine in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 0
Inhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Warmlichtspatel, Laryngoskopspatel Miller, Leuchtspatel Miller, Miller-Spatel, laryngoskop-spatel heine, laryngoskopspatel miller, laryngoskopspatel kaltlicht, Untersuchungsspatel, Einmalspatel, Einwegspatel, Lichtspatel, Rachenuntersuchungsspatel, HNO-Bedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,7044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,31*
€ 134,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,20*
€ 129,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 109,14*
€ 129,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,39*
€ 127,79
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 107,33*
€ 127,72
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 107,27*
€ 127,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,50*
€ 124,36
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 104,44*
€ 124,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,61*
€ 110,21
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
F-001.22.858
ab € 73,06*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-002.22.868
ab € 149,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.