Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine XP Batterieeinschub für Einmal-Griffhülse 2.5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018117
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     F-001.22.858
EAN/GTIN:
     4053755129546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laryngoskop Batterieeinschub
laryngoskop batterieeinschub
Heine Standard F.O. Laryngoskopeinschub 2,5V
 
Einschub zur Verwendung mit XP Einmalgebrauchs-Laryngoskop-Griffhülse 
  • Einmal-Laryngoskopgriff zur Vermeidung von Kreuzkontamination
  • Standard F.O. Laryngoskopeinschub mit XHL-Beleuchtung und Standard F.O. Bodeneinheit 
  • der Laryngoskopeinschub kann nach der Intubation kontaminationsfrei aus der Griffhülse entnommen werden

Weitere Informationen:
Typ:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: Einmalinstrumentarium, Einweggriff, Laryngoskopgriff, Spatelgriff, Praxisinstrumentarium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Heine Optotechnik
X-001.88.035
ab € 20,84*
Zubehör
Heine Optotechnik
F-000.22.771
ab € 92,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.