Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine BETA Batteriegriff 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-018822
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     X-001.99.118
EAN/GTIN:
     4053755143535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14

Heine BETA Batteriegriff 2,5V

Batteriegriff BETA zur Aufnahme von Instrumentenköpfen

  • Griffmodul mit den Abmessungen 145mmxØ30mm mit Bodeneinheit
  • Batteriegriff mit stufenloser Helligkeitsregulierung
  • der BETA Batteriegriff 2,5V kann zwei Batterien (Typ IEC LR14) aufnehmen; Batterien nicht im Lieferumfang
Weitere Hinweise zu Anwendung, Desinfektion und Wartung von Heine Batteriegriffen in der Produkt-PDF   

Weitere Informationen:
Ausführung:
2,5 V
Weitere Suchbegriffe: C Baby Batterie, Batteriegriff für Endoskope, Endoskopie Instrumentengriff, Otoskop-Batteriegriff, Rektal-Endoskopie Lampengriff, batteriegriff für endoskope, Diagnostikzubehör, Instrumentengriff, Untersuchungsbedarf, Stromquelle, Praxisinstrumentarium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,21*
€ 95,44*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 87,65*
€ 109,46*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,39*
€ 111,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 9 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ambu
H5 03150
ab € 10,11*
Sonstiges
Beiersdorf
48654
ab € 2,48*
Sonstiges
TZMO
BB-062-WS56-005
ab € 1,40*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
462-0-143
ab € 60,53*
Sonstiges
Hartmann
9008006
ab € 8,80*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 3,05*
Sonstiges
B. Braun
1418894
ab € 44,97*
Sonstiges
AMPri
09054-M
ab € 18,75*
Sonstiges
Hartmann Group
4799952
ab € 1,07*
Sonstiges
Servoprax
A4 5704
ab € 7,59*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,62*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,28*
Sonstiges
B. Braun
18706
ab € 4,68*
Sonstiges
Miro
01232
ab € 0,29*
Sonstiges
Plum
A4 4604
ab € 146,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.