Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Sensitivpflaster
>
Artikel
Cosmopor steril Wundpflaster Hartmann 7,2 x 5 cm (50 Stück)
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2433-10368-02
Hersteller:
Hartmann
Herst.-Nr.:
9008006
EAN/GTIN:
4049500925365
Suchbegriffe:
Hypoallergene Pflaster
Pflaster für empfindliche Haut
Sensitivpflaster
Fertigverband
HARTMANN
Cosmopor steril Wundpflaster
7,2 x 5 cm
(50 Stück)
Cosmopor Strip ist ein hypoallergenes Wundpflaster aus weichem Vliesstoff mit synthetischem Kautschuk-Kleber und einer gut saugenden Wundauflage. Es ist Ideal zur Versorgung kleinerer Verletzungen bei Patienten mit besonders empfindlicher Haut.
Anwendung:
Zur Versorgung kleinerer Verletzungen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen; bei Patienten mit sensibler Haut bzw. an besonders empfindlichen Körperpartien. Bei der Applikation auf trockene und saubere Haut achten.
Charakteristik:
Die Abdeckung des weichen hochsaugfähigen Wundkissens mit einer microperforierten Lage aus Polyethylen verhindert zuverlässig ein Verkleben mit der Wunde.
Durch den Streifenauftrag des synthetischen Kautschuk-Klebers und die hohe Luft- und Wasserdampfdurchlässigkeit des Vliesstoffes ist Cosmopor Strip atmungsaktiv und besonders gut hautverträglich.
Das Wundpflaster haftet sicher, lässt sich dabei aber schmerzlos und ohne Rückstände entfernen.
Durch die Elastizität des Vliesstoffes kann Cosmopor Strip gut an konische Körperteile angepasst werden
... >
Verbandstoffe
>
Verbandmittel
>
Pflaster
Weitere Suchbegriffe:
Fertigverbände
,
Steriler Fertigverband
,
Sterilverband
,
Sterilverbände
,
Wundverband
,
Wundverbände
,
wundverband 7,2 cm x 5,0 cm
,
hypoallergene pflaster
,
hypoallergene pflaster strips
,
wundpflaster
,
erste hilfe artikel
,
medizinische instrumente
,
fingerverband
,
pflaster
,
hartmann cosmopor steril wundpflaster
,
hartmann cosmopor strip wundpflaster
,
wundpflaster steril
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2433
12 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,90*
ab € 8,81*
€ 13,59*
Lager 619
5 Tage
564
pro Paket
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 15,53*
Lager 537
4 Tage
98
pro Packung
€ 5,50*
ab € 10,78*
€ 16,24*
Lager 5717
17 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 19,69*
€ 27,70*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2433
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,59*
€ 16,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
Lagerstand:
Lager 2433
Versand:
Lager 2433
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2433
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
aluderm® Kompresse einzeln 10 x 10 cm
Söhngen
1003208
ab € 0,25*
Sonstiges
Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 23
Aesculap
BA823SU
ab € 13,58*
Sonstiges
Air-Wolf Serie Alpha Abfallbehälter Edelstahlgehäuse, Volumen 27 Liter Version: 02 - weiß hochglanz
AIR-WOLF
60-114
ab € 108,53*
Sonstiges
Assistent Aqua clean methylenblau 100 ml
Glaswarenfabrik Karl Hecht
43170001
ab € 29,44*
Sonstiges
B. Braun Prontosan Debridement Pad steril 10-er Packung Wundreinigungspads
B. Braun
3908457
ab € 70,04*
Sonstiges
Basiswagen 08/16 730 mm hoch mit Schubladen Haeberle 1 Schublade (1 Stück)
HAEBERLE
12075
ab € 249,55*
Sonstiges
BSN Tricodur® Tubular Schlauchbandage Gr. E
essity
0944800
ab € 149,19*
Sonstiges
Gipsspreizer nach Henning 28 cm Servoprax (1 Stück)
Servoprax
I5 058
ab € 23,94*
Sonstiges
Injekt Einmal-Spritzen 2 ml Fabr. B. Braun,
B. Braun
4606027V
ab € 2,42*
Sonstiges
KaWe Infusionsständer Edelstahl höhenverstellbar
KaWe Germany
09.11005.002
ab € 64,80*
Sonstiges
L+R Cellona Longuette 15 cm x 20 m 4-fach 1 Stück Gazekompresse
Lohmann & Rauscher
25502
ab € 88,58*
Sonstiges
L+R Curapor transparent Wundverband steril 10 x 15 cm 25 Stück chirurgische Wundauflage
Lohmann & Rauscher
13103
ab € 15,68*
Sonstiges
Meliseptol HBV Tücher zur Wischdesinfektion B.Braun als Nachfüllpack (100 Tücher)
B. Braun
18707
ab € 3,25*
Sonstiges
Peha-crepp Großpackung Hartmann 8 cm (100 Stck)
Hartmann
3033524
ab € 36,81*
Sonstiges
Peha-instrument Adson Pinzette anatomisch gerade 12 cm Hartmann (25 Stück)
Hartmann
9910603
ab € 49,08*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen