| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-019111 Herst.-Nr.: K-270.28.305 EAN/GTIN: 4053755186075 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heine iC1 Dermatoskop - digitale Dermatoskopie neue definiert Das HEINE iC1 ist ein neues Aufnahmegerät für klinische und dermatoskopische Bilder für die Dokumentation, Überwachung und Unterstützung der Differentialdiagnose von Melanomen und anderen Hautläsionen. Die innovative HEINE LED-HQ-Beleuchtung zusammen mit der Präzisionsoptik ermöglichen randscharfe und schattenfreie Aufnahmen mit einem Apple iPhone ab Version 5 und iPod touch 6. Generation. - iC1 Set/6:
- HEINE iC1 Dermatoskop mit Kontaktscheibe mit Skala
- Adapterschale Smartphone iC1/6 für Apple iPhone 6/6s
- USB Kabel mit medizinisch zugelassenem Steckernetzteil
- bis zu 40-fache nutzbare Vergrößerung mit Heine Präzisionsoptik
- Bildqualtität bis zu 12 Megapixel (ab iPhone 6s)
- Toggle-Funktion für einfaches Umschalten zwischen Polarisations- und Immersionsaufnahmen
- kostenlose iC1 App
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Set 6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, dermatoskop heine, iphone netzteil, Diagnostik, Instrument |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |