Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Medizinleuchten
>
Stiftleuchte
>
Artikel
Heine Leuchtstab für mini-c und mini3000 Cliplampe 6 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-019609
Hersteller:
Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
D-000.73.105
EAN/GTIN:
4053755123988
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
Cliplampe
Heine Leuchtstab für Cliplampen
Leuchtstab als Zubehör für Heine mini-C Cliplampe und Heine mini3000 Cliplampe
der
Leuchtstab
ist in Kombination mit
Heine Cliplampen
ausschließlich für die
Beleuchtung
des Übergangsbereiches von der
Ohrmuschel
zum äußeren
Gehörgang
bestimmt
Liefereinheit 6 Stück
Leuchtstäbe
im Blisterpack
Weitere Informationen zur Kombination von
Leuchtstäben
mit
Cliplampen
von
Heine-Optotechnik
in der Produkt-PDF
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
Neurologie
Weitere Suchbegriffe:
Clipleuchte
,
Stiftlampe
,
Stiftleuchte
,
cliplampe heine
,
cliplampe
,
Taschenlampe
,
Taschenleuchte
,
Pupillenleuchte
,
Mini-Lampen
,
Arztzubehör
,
Untersuchungsleuchten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,08*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,66*
€ 79,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,29*
€ 75,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,26*
€ 75,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,32*
€ 71,78
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 60,29*
€ 71,75
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 60,25*
€ 71,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,64*
€ 69,78
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 58,60*
€ 69,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,12*
€ 67,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,08*
€ 58,41
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ambu® Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 6 blau Beatmungsmaske
Ambu
000319000
ab € 43,22*
Sonstiges
AMPri Mundspülbecher 180 ml lila 100 Stück Universalbecher aus Polypropylen
AMPri
09030
ab € 1,76*
Sonstiges
ekamed Injektionskissen mit KL-Bezug türkis 15x30x12cm 3cm hoch Armlagerung bei Infusion, Injektion und Blutentnahme
ekamed
20281214
ab € 22,64*
Sonstiges
Erka Stethoskop Classic hellgrau
ERKA
570.00045
ab € 68,39*
Sonstiges
Falthandtücher 1-lagig 25 x 33 cm natur 5000 Stück ZZ-Falz
k.A.
416616
ab € 22,48*
Sonstiges
Hansaplast® Pflaster CLASSIC, luftdurchlässig, für normale Haut, 6cm, 1m/Rolle
Beiersdorf
01145
ab € 2,02*
Sonstiges
Idealast-haft color Binde 5 x rot 5 x blau Hartmann 10 cm x 4 m (10 Stück)
Hartmann
9311030
ab € 27,98*
Sonstiges
KaWe Stethoskop Standard-Prestige schwarz
KaWe Germany
06.22700.022
ab € 35,96*
Sonstiges
KaWe Venenstauer Stripp-Quick
KaWe Germany
12.10516.031
ab € 30,70*
Sonstiges
Meditrade Gentle Med Hautpflegelotion O/W 500 ml Hautpflegelotion zum Schutz und zur Pflege beanspruchter Haut mit Urea
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
MedixPro Ärztekrepp mit PE-Folie, 3-lagig, 70cm, rosa Liegenrollen aus 3-Schicht-Laminat
Weber & Weber
M70N-50-ROSA
ab € 11,06*
Sonstiges
Notfallkoffer Arzt + Praxis Zahnarzt orange
Söhngen
0120008
ab € 743,95*
Sonstiges
seca Elektronische Plattformwaage seca 657
Seca
6577021003
ab € 2.287,37*
Sonstiges
Unterfahrwagen 08/16 520 mm hoch Haeberle mit 1 Schublade (1 Stück)
HAEBERLE
12078
ab € 265,35*
Sonstiges
Wila Textil Kurzzugbinde medihaft 4 cm x 5 cm lila 1. Stück
Care Integral
07107095
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen