Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Batteriegriff groß 2,5 V 165 mm x Ø 37 ohne Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019669
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     X-001.99.120
EAN/GTIN:
     4053755143559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriegriff für Endoskope
Endoskopie Instrumentengriff
Otoskop-Batteriegriff
Rektal-Endoskopie Lampengriff

Heine Großer Batteriegriff 2,5V

Batteriegriff zur Aufnahme von Instrumentenköpfen

  • Griffmodul mit den Abmessungen 165mmxØ37mm, Gewicht mit Batterien 505g 
  • Batteriegriff mit stufenloser Helligkeitsregulierung
  • der große Batteriegriff 2,5V kann zwei Alkali-Mangan-Batterien (IEC LR 20 bzw. Größe D) aufnehmen; Batterien nicht im Lieferumfang
Weitere Hinweise zu Anwendung, Desinfektion und Wartung von Heine Batteriegriffen in der Produkt-PDF   


Weitere Suchbegriffe: batteriegriff für endoskope, Diagnostikzubehör, Instrumentengriff, Untersuchungsbedarf, Stromquelle, Praxisinstrumentarium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ambu
H5 03150
ab € 10,11*
Sonstiges
Beiersdorf
48654
ab € 2,48*
Sonstiges
TZMO
BB-062-WS56-005
ab € 1,40*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
462-0-143
ab € 60,53*
Sonstiges
Hartmann
9008006
ab € 8,80*
Sonstiges
DOMETRA
8929538
ab € 3,05*
Sonstiges
B. Braun
1418894
ab € 44,97*
Sonstiges
AMPri
09054-M
ab € 18,75*
Sonstiges
Hartmann Group
4799952
ab € 1,07*
Sonstiges
Servoprax
A4 5704
ab € 7,59*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,62*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,28*
Sonstiges
B. Braun
18706
ab € 4,68*
Sonstiges
Miro
01232
ab € 0,29*
Sonstiges
Plum
A4 4604
ab € 146,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.