Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen SEG-E-Box 3 Kreislauf SEG E-Behälter


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-027280
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0101712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEG-Box
SEG-E-Box
seg box

SEG E-Box 3 Kreislauf

Die Aluminium-Einsatzbox hat ihre eigene, festgelegte Zweckbestimmung und einen darauf abgestimmten Inhalt nach Funktionsbereich. Mehrere Einsatzkräfte können damit gleichzeitig an verschiedenen Stellen eine größere Anzahl von Notfallpatienten versorgen. 

Robuste Aluminium-Tragekiste mit umfangreichen Erste-Hilfe- und Notfallausstattungen

  • 600 x 400 x 410 mm
  • Robuste Kompakt-Einheit für Großschadensereignisse
  • Erste-Hilfe-Materialien im Katastrophenfall
  • SEG-Einheit setzt sich aus 6 sehr stabilen Zarges-Aluminiumboxen zusammen
  • zwei Modultaschen mit identischem Infusionszubehör
  • Modultaschen bestehen aus zwei Tragegriffe, aus Nylongewebe, doppelläufiger Reißverschluss über drei Seite und kann von beiden Richtungen geöffnet werden
  • Vier Stapelecken zur einfachen und übersichtlichen Lagerung oder Transport
  • Sterile Verbandstoffe bei unbeschädigter Verpackung 20 Jahre haltbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kreislauf
Weitere Suchbegriffe: Notfallversorgung, Erste-Hilfe-Bedarf, Wundverband, Spezialverband, Notfallausstattung, Gelkompresse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.663,37*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.852,82*
€ 2.204,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.815,39*
€ 2.160,31
pro Box
ab 4 Boxen
€ 1.812,08*
€ 2.156,38
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.739,55*
€ 2.070,06
pro Box
ab 6 Boxen
€ 1.736,36*
€ 2.066,27
pro Box
ab 8 Boxen
€ 1.733,18*
€ 2.062,48
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.707,01*
€ 2.031,34
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.663,37*
€ 1.979,41
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0101710
ab € 940,59*
Zubehör
Söhngen
0101721
ab € 1.413,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.