Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEG-E-Box 6 PRO PATIENT


Menge:  Box  
Produktinformationen
SEG-E-Box 6 PRO PATIENT
SEG-E-Box 6 PRO PATIENT
SEG-E-Box 6 PRO PATIENT
SEG-E-Box 6 PRO PATIENT
SEG-E-Box 6 PRO PATIENT
SEG-E-Box 6 PRO PATIENT
SEG-E-Box 6 PRO PATIENT
Artikel-Nr.:
     C806-0101721
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0101721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
PRO PATIENT erweitert das bewährte SÖHNGEN® SEG-System um eine weitere Komponente und bietet zwei verschiedene Anwendungsmöglichkeiten: zum einen die schnelle Erstversorgung mehrerer Verletzter mit den wichtigsten Erste-Hilfe-Materialien im Katastrophenfall, zum anderen die Versorgung der Hilfskräfte untereinander. Der Inhalt der SEG-Box PRO PATIENT besteht aus 48 standardisierten, einzeln in PE-Beuteln verpackten Versorgungssets. Jedes dieser Versorgungssets enthält unter anderem umfangreiches Zubehör für Injektion und Infusion, Entsorgungsbehälter KONTAMED'chen, aluderm®-Verbandmaterial, SIRIUS® Rettungsdecke, Einmal-Schutzhandschuhe u.a.m. Entsprechend der Anzahl Versorgungssets befinden sich in der Box zusätzlich 48 Anhängekarten für Verletzte. Die Anhängekarte für Verletzte besteht aus einer bedruckten Folienhülle mit Umhängeband, mit Kugelschreiber leicht beschriftbar, einliegendem Durchschreibesatz mit Suchdienstfunktion. Die Karte wird dem Patienten umgehängt und ermöglicht eine optimale Identifikation und Betreuung des Betroffenen bei Großschadensereignissen. Zustand und Zustandsveränderungen des Patienten können vom Rettungspersonal schnell erfasst und notwendige Maßnahmen eingeleitet werden. Die Transportpriorität kann durch unterschiedliche Farbkarten klar gekennzeichnet werden und ist auch aus größerer Distanz leicht erkennbar. Alle SÖHNGEN®-Steril-Verbandstoffe sind bei unbeschädigter Verpackung 20 Jahre haltbar. Transportkiste - Material: Aluminium - Maße: 600 x 400 x 410 mm - Tragegriffe, Stapelecken, Beschriftung ProPatient
Weitere Suchbegriffe: SEG-Box, SEG-E-Box, entsorgungsbehälter alu, seg box, Schnelleinsatz, 0101721, Katastrophenschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,38*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 1.544,94*
€ 1.838,48
pro Box
ab 2 Boxen
€ 1.537,45*
€ 1.829,57
pro Box
ab 5 Boxen
€ 1.485,72*
€ 1.768,01
pro Box
ab 10 Boxen
€ 1.451,06*
€ 1.726,76
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1.413,38*
€ 1.681,92
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
0101720
ab € 20,01*
Zubehör
Söhngen
0101711
ab € 2.170,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.