Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-027551 Herst.-Nr.: 1003228 EAN/GTIN: 4250108820758 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | aluderm Kompressen aluderm - die sanfte Wundtherapie. aluderm mit aluminiumbedampfter Wundauflage ist ideal geeignet für alle oberflächlichen Wunden und Verletzungen, oberflächliche Brandwunden, Schürfwunden, Riss- und Schnittverletzungen. aluderm ist nicht nur ein Markenname, es ist der Inbegriff für perfekte Wundversorgung. Ob kleine Verletzungen oder größere Oberflächenwunden - aluderm bringt immer Erleichterung. Medizinisches Fachpersonal und Patienten sind von aluderm begeistert. Der Erfolg, den aluderm bei der Anwendung auch in Spezialkliniken hat, bestätigt die Außerordentlichkeit und Qualität dieses Verbandstoffes. - 10 x 15 cm
- 50 Stück in Steriltüte
- Aluminiumbedampft
- nicht zusätzlich einzeln steril verpackt
- außerordentlich weicher und geschmeidiger Verbandstoff
- aluminiumbedampfte Wundauflage aus Polyestervlies
- sehr starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m2) und hydrophobierte PP-Abschlusslage
- verklebt nicht mit der Wunde
- fasert nicht
- ist stark saugend
- atmungsaktiv
- hypoallergen
- kann bei der Hautbildung und Heilung helfen
- physiologisch unbedenklich
- ohne optischen Aufheller und frei von chemischen Bindemitteln
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 10 x 15 cm | Inhalt: | 50 Stück | PZN: | 03147318 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 8,95* | ab € 12,65* | € 18,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,50* | ab € 14,62* | € 20,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 15,25* | € 21,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,85* | € 38,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,2924* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|