Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Klebeelektroden Ø 50 mm Liquid Gel 30 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-028000
Hersteller:
     MTG
Herst.-Nr.:
     S50LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
EKG-Klebeelektrode

Einmal-EKG-Elektroden

Latexfreie Kinderelektroden aus flüssigkeitsdurchlässigem PE-Schaumstoff mit Druckknopf

  • Ø 50 mm
  • mit Druckknopfanschluss
  • Liquid Gel Schaumstoffelektrode
  • 30 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 50 mm
Material:
Schaumstoff/Liquid Gel
Ausführung:
Druckknopfanschluss
Weitere Suchbegriffe: EKG-Zubehör, Einmalelektroden, Einwegelektroden, Diagnostikbedarf, Kardiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,34*
€ 3,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,76*
€ 3,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,59*
€ 3,08
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,29*
€ 2,73
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,16*
€ 2,57
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 2,15*
€ 2,56
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 2,13*
€ 2,53
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,77*
€ 2,11
pro Beutel
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,45*
Sonstiges
MED+ORG
R1 20100
ab € 83,76*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL112
ab € 15,43*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111S/XL
ab € 31,99*
Sonstiges
essity
9728505
ab € 6,81*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
Dahlhausen
1900000715
ab € 5,04*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 248,28*
Sonstiges
HAEBERLE
5063
ab € 376,94*
Sonstiges
KaWe Germany
07.35232.001
ab € 24,72*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 1,94*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.