Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Klebeelektroden für Kinder Ø 30mm Solid Gel 30 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-028001
Hersteller:
     MTG
Herst.-Nr.:
     S30SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
EKG-Klebeelektrode

Einmal-EKG-Elektroden

Latexfreie Kinderelektroden aus flüssigkeitsdurchlässigem PE-Schaumstoff mit Druckknopf

  • Ø 30 mm
  • mit Druckknopfanschluss
  • Solid Gel Schaumstoffelektrode
  • 30 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 30 mm
Material:
Schaumstoff/Solid Gel
Ausführung:
Druckknopfanschluss
Weitere Suchbegriffe: EKG-Zubehör, Einmalelektroden, Einwegelektroden, Diagnostikbedarf, Kardiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 30 Stück (ab € 0,05734* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,27*
€ 3,89
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,68*
€ 3,19
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,53*
€ 3,01
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,11*
€ 2,51
pro Beutel
ab 150 Beutel
€ 2,10*
€ 2,50
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 2,09*
€ 2,49
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,72*
€ 2,05
pro Beutel
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,37*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111S/XL
ab € 32,09*
Sonstiges
essity
9728505
ab € 6,90*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,00*
Sonstiges
Dahlhausen
1900000715
ab € 5,08*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL112
ab € 15,78*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 249,48*
Sonstiges
HAEBERLE
5063
ab € 374,01*
Sonstiges
KaWe Germany
07.35232.001
ab € 24,69*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 2,14*
Sonstiges
MED+ORG
R1 20100
ab € 83,65*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.