Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Klebeelektroden Ø 40 mm Liquid Gel 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-028002
Hersteller:
     MTG
Herst.-Nr.:
     S40LG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
EKG-Klebeelektrode

Einmal-EKG-Elektroden

Latexfreie Kinderelektroden aus flüssigkeitsdurchlässigem PE-Schaumstoff mit Druckknopf

  • Ø 40 mm
  • mit Druckknopfanschluss
  • Liquid Gel Schaumstoffelektrode
  • 30 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 40 mm
Material:
Schaumstoff/Liquid Gel
Ausführung:
Druckknopfanschluss
Weitere Suchbegriffe: EKG-Zubehör, Einmalelektroden, Einwegelektroden, Diagnostikbedarf, Kardiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,21
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,37*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111S/XL
ab € 32,09*
Sonstiges
essity
9728505
ab € 6,90*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 1,00*
Sonstiges
Dahlhausen
1900000715
ab € 5,08*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL112
ab € 15,78*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 249,48*
Sonstiges
HAEBERLE
5063
ab € 374,01*
Sonstiges
KaWe Germany
07.35232.001
ab € 24,69*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 2,14*
Sonstiges
MED+ORG
R1 20100
ab € 83,65*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.