Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Klebeelektroden 36 x 51 mm Solid Gel 30 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-028003
Hersteller:
     MTG
Herst.-Nr.:
     S36SG
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
EKG-Klebeelektrode

EKG-Elektrode, Klebeelektrode

Die Elektroden befinden sich auf einem Dreier-Streifen, die schmale, rechteckige Klebefläche ermöglicht die Platzierung mehrerer Elektroden nebeneindander.

  • Elektrode rechteckig
  • Klebeelektrode 36 x 51 mm Druckknopfanschluss
  • Solid Gel Schaumstoffelektrode
  • 30 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
36 x 51 mm
Material:
Schaumstoff/Solid Gel
Ausführung:
Druckknopfanschluss
Weitere Suchbegriffe: EKG-Zubehör, Einmalelektroden, Einwegelektroden, Diagnostikbedarf, Kardiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,55*
€ 4,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,89*
€ 2,25
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
1530-1
ab € 15,45*
Sonstiges
MED+ORG
R1 20100
ab € 83,76*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL112
ab € 15,43*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
034-0-111S/XL
ab € 31,99*
Sonstiges
essity
9728505
ab € 6,81*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
Dahlhausen
1900000715
ab € 5,04*
Sonstiges
HAEBERLE
15139
ab € 248,28*
Sonstiges
HAEBERLE
5063
ab € 376,94*
Sonstiges
KaWe Germany
07.35232.001
ab € 24,72*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 1,94*
Sonstiges
Meditrade
3755-50B
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.