Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Medizintechnik
>
EKG, Ergometrie
>
EKG-Gerät
>
EKG-Elektroden
>
EKG-Klebeelektrode
>
Artikel
Einmal-Klebeelektroden Gewebe Ø 55 mm Solid Gel 30 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-028006
Hersteller:
MTG
Herst.-Nr.:
W55SG
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
EKG-Klebeelektrode
Einmal-EKG-Elektroden, Klebeelektroden
Langzeit-EKG-Elektroden für Erwachsene aus Gewebeträger
latexfreie Elektrode mit zentralem Druckknopf für Holter-EKG/Langzeit-EKG
Ø 55 mm, runde Form
mit Druckknopfanschluss
Solid Gel Gewebeelektrode
30 Stück
Weitere Informationen:
Maße:
Ø 55 mm
Material:
Gewebe/Solid Gel
Ausführung:
Druckknopfanschluss
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
EKG, Ultraschall
Weitere Suchbegriffe:
EKG-Zubehör
,
Einmalelektroden
,
Einwegelektroden
,
Diagnostikbedarf
,
Kardiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,98*
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M™ Micropore™ Vliespflaster 1530-1, weiß, 2,5 cm x 9,1 m
3M
1530-1
ab € 15,45*
Sonstiges
ALPHAsafe Karteikarten DIN A-5 quer Med+Org Allgemeinpraxis, Standard (500 Stück)
MED+ORG
R1 20100
ab € 83,76*
Sonstiges
Anatomische Lehrtafel Das menschliche Herz Erlerzimmer 70 x 100 cm Kunststoff-Folie, mit Beleistung (1 Stück)
Erler-Zimmer
AL112
ab € 15,43*
Sonstiges
boso clinicus I black Klettmanschette XL schwarz
Boso Bosch & Sohn
034-0-111S/XL
ab € 31,99*
Sonstiges
BSN Leukotape Remover 350 ml Hautreiniger
essity
9728505
ab € 6,81*
Sonstiges
Clean Comfort Alkoholtupfer Ampri (20 Boxen á 100 Stück)
AMPri
09290
ab € 0,92*
Sonstiges
Dahlhausen Einmal-Elektrode, Typ 715, TAB-Elektrode, 26 x 24 mm Klebeelektrode TAB 100St. Folienelektrode Ruhe-EKG eckig
Dahlhausen
1900000715
ab € 5,04*
Sonstiges
Haeberle 08/16 Basiswagen 45 70,5 cm hoch 1 Schublade Der vielfältige und preiswerte Vielzweckwagen
HAEBERLE
15139
ab € 248,28*
Sonstiges
Haeberle Picco Novo 60 l Wäsche- und Abfallsammler rostfrei Tretvorr. Mit 1 Sackhalter und Tretvorrichtung
HAEBERLE
5063
ab € 376,94*
Sonstiges
KaWe Reflexhammer nach Trömner, schwer, mit Pinsel und Nadel Reflexhammer mit schwarzem Kunststoffgriff
KaWe Germany
07.35232.001
ab € 24,72*
Sonstiges
Med Comfort Fieberthermometer digital
AMPri
09801
ab € 1,94*
Sonstiges
Meditrade Rollicel Liegenrollen beschichtet 55cm x 50m 6 Rollen 2-lagiges Ärztekrepp
Meditrade
3755-50B
ab € 35,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen