Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winncare Fersenschoner Pharma Fiber hellblau silikonbeschichtet 1Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030000
Hersteller:
     Winncare GmbH
Herst.-Nr.:
     430141
EAN/GTIN:
     3664604011915
Suchbegriffe:
Antidekubitus Fersenpolster
Antidekubitus Fersenschutz
Antidekubitusfell Ferse
Antidekubitusfell Fersenschoner

Fersenschoner Pharma Fiber Silkon

Eine optimale Luftzirkulation wird durch silikonbeschichtete zylindrische Hohlfasern gewährleistet.

Produktinformationen zum Fersenschoner

  • 1 Paar Fersenschoner Pharma Fiber Silkon
  • Zur Verhinderung von Reibung und Scherkräften
  • Aus silikonbeschichteten zylindrischen Hohlfasern
  • Optimale Luftzirkulation
  • Fußpolsterung mit Klettverschluss
  • Farbe hellblau
  • Feuchtigkeitsundurchlässig
  • Bezug aus 100 % antiallerischer Baumwolle


Weitere Informationen:
Stück:
1 Paar
Farbe:
hellblau
Material:
silikonbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Antidekubitusschoner Ferse, Fersenpolster Fell, antidekubitus fersenpolster, Fersenschoner, Antidekubitus, Fersenpolster, Fußpolster, Antidecubitus, Anti-Decubitus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,65*
€ 78,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,45*
€ 74,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 62,41*
€ 74,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paar
ab 6 Paar
€ 60,08*
€ 71,50
pro Paar
ab 9 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,53*
€ 69,65
pro Paar
ab 12 Paar
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,03*
€ 67,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,38*
€ 58,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.