| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-030075 Herst.-Nr.: 464352 EAN/GTIN: 4260292330421 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Medi-Tech Anti-Allergie Pulmanova Bezug für Decken, Kissen, Matratzen
Allergiker-Kissenbezug, Allergiker-Deckenbezug oder Allergiker-Matratzenbezug (Höhe 20cm)
In der Pulmanova Allergiker-Bettwäsche allergendichten Zwischenbezügen schlafen Sie nicht nur höchst allergensicher, sondern auch besonders bequem. Extrem luft- und feuchtigkeitsdurchlässig. Unbeschichtet, ohne chemische Zusätze. Sehr weich und anschmiegsam, ganz ohne Rascheln oder Knittern. Besonders leicht, so dass Sie die Decke kaum spüren. Höchst strapazierfähig. Die Pulmonova-Bettwäsche für Allergiker ist von ausgezeichnete Qualität und in vielfachen unabhängigen Tests geprüft. Pulmanova allergendichte Zwischenbezüge gibt es für Matratzen, Bettdecken und Kissen. Die Pulmanova Allergie-Bettwäsche wird einfach auf Ihre Bettausstattung gezogen und anschließend mit Ihrer normalen Bettwäsche überzogen. - Material Allergiker-Deckenbezug und Allergiker-Kissenbezug 100% Polypropylen
- Material Allergiker-Matratzenbezug 70% Polyester, 30% Polypropylen
- Pulmanova Allergikerbettwäsche waschbar bei 60°C, schleuder- und trocknergeeignet
- mikroskopisch feine Partikel (Hausstaubmilbenkot) von 0,0003mm werden zurück gehalten
- Matratzenbezug mit dreiseitigem Reißverschluß für einfaches Beziehen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 80x80 cm | Ausführung: | Kissenbezug |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kissenbezug, Allergikerbettwäsche, Kopfkissenschonbezug, Bettbezug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |