| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-030078 Herst.-Nr.: 320222 EAN/GTIN: 4250137841076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kinder Leichtmetall-Unterarmgehstütze mit Anatomic-Griff
Die Unterarmgehhilfe von Kowsky für Kinder ist leicht, geräuschlos und stabil. Produktinformationen zur Kinder Leichtmetall-Unterarmgehstütze mit Anatomic-Griff - Kinder-Stütze mit anatomischem Softgriff
- Für die linke Körperseite
- Farbmix bunt / natur
- Mit Clipverstellung
- Lieferumfang 1 Stück
- Armschelle aus hochwertigem Polyamid
- Wechselgriffaufnahme
- Überwurfmutter und innenliegender Führungsstopfen
- Leichtmetallrohr
- Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
- Griffhöhe 60 bis 80 cm
- Bügelweite 7,5 cm
- Armschelle bis Griff 16,5 cm
- Gummikapsel Innen-Ø 16 mm
- Gewicht 460 g
- Maimale Belastbarkeit 100 kg
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | links | Farbe: | bunt/natur | Typ: | mit Clip |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |