| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030165 Herst.-Nr.: 052321 EAN/GTIN: 4250886503898 |
| |
|
| | |
| Ob in der Heimpflege oder in der Klinik, robust konstruiert und hervorragend ausgestattet bietet der Triton höchsten Komfort und Vielseitigkeit. Mit seiner ergonomisch geformten Rückenschale, seiner stufenlos verstellbaren Rückenlehne, der Sitztiefeneinstellung, winkelein- und feststellbaren Fußrasten qualifiziert er sich zum Allroundtalent in der Pflege. Sitzkantelung und Rückenlehne mittels Gasdruckfeder stufenlos verstellbar. Kopfstütze 3-teilig einstellbar. Seitenpelotten wegschwenkbar, abnehmbar. Beinstützen waagerecht verstellbar, Längenausgleich. Kniepelotten. Wadenpolster. Fußplatten winkelverstellbar. Seitenteile höhenverstellbar, abnehmbar, tiefeneinstellbar mit Armauflage. PU-Bereifung. Antriebsrad 24 Zoll x 1.3/8 Zoll inkl. Steckachse. Lenkrad 7 Zoll. Antikipp-Rollen. Passive Beleuchtung. Mit Trommelbremse für Begleitbedienung. - Multifunktionsrollstuhl Triton, mit Feststellbremse, Triton II, Sitzbreiten 43 bis 50 cm
- Gesamtbreite 73 cm
- Gesamtgewicht 37,9 kg
- Sitztiefe 42 bis 48 cm
- Sitzhöhe 52 cm
- Sitzwinkel einstellbar 0° bis 15°. Rückenverstellung -3° bis 43°
- Schiebegriffe höhenverstellbar 85 bis 102 cm
- Gesamthöhe ohne Kopfstütze 102 cm
- Gesamtlänge inkl. Fußstützen 115,5 cm, ohne Fußstützen 83 cm
- Belastbarkeit 125 kg
- Sitz- und Rückenbezug Dartex dunkelgrau
- Rahmen silbermetallic
Weitere Informationen: | | Typ: | mit Feststellbremse |
|
| | |
| | | |
| |