Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Höhenverstellbare Beinstützen für Rollstühle SB 37-41 cm Zubehör für Rollstühle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031578
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     200210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beinstützen Rollstuhl
Rollstuhl Beinstützen
beinstützen rollstuhl
  • höhenverstellbare Beinstützen
  • für Rollstühle von Bischoff & Bischoff
  • für Sitzbreite 37 bis 41 cm
  • 1 Paar

Mehrpreis, nur in Verbindung mit einer Rollstuhlbestellung!
Weitere Informationen:
Breite:
37-41 cm
Weitere Suchbegriffe: Beinstützen, höhenverstellbar, Zubehör, Sonderausstattung, Rollstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 227,91*
€ 243,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 223,64*
€ 239,29
pro Paar
ab 4 Paar
€ 223,03*
€ 238,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 212,92*
€ 227,82
pro Paar
ab 6 Paar
€ 212,34*
€ 227,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 206,42*
€ 220,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 186,22*
€ 199,26
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051167
ab € 245,40*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051173
ab € 352,03*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051168
ab € 245,30*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051174
ab € 326,01*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051169
ab € 246,84*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051175
ab € 312,94*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051170
ab € 245,48*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051171
ab € 244,90*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051177
ab € 312,15*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051172
ab € 273,76*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
051178
ab € 369,45*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
052325
ab € 891,15*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
052330
ab € 949,50*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
052326
ab € 892,79*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
052331
ab € 950,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.