| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-030351 Herst.-Nr.: 320044 EAN/GTIN: 4250137819129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterarmgehstütze Ergo-Griff Diese Unterarmgehstütze, mit ergonomischen Hartgriff, hat einen 9-fach höhenverstellbaren Griff. Produktinformationen zur Unterarmgehstütze - Farbe Türkis
- Druckknopfverstellung
- Wechselgriffaufnahme
- Rohrteile aus Aluminium
- Kunststoffteile aus Polyamid
- Rutschfeste Gummikapsel aus Naturkautschuk mit Stahleinlage
- Armschelle bis Griff 22,5 cm
- Griffhöhe 76 bis 96 cm
- Bügelbreite 8,7 cm
- Maximale Belastbarkeit 140 kg pro Paar
- Gewicht 580 g/Stück
- Lieferumfang 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | türkis | Ausführung: | mit Ergogriff |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, kowsky krücken, gehstütze, egroh, unterarmstütze, krücken, stütze, stützen, clipverstellung, druckknopfverstellung, gehhilfe, geh hilfe, leichtmetall unterarmstütze, farbige unterarmstütze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |