| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-030379 Herst.-Nr.: 390138 EAN/GTIN: 5050962176256 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Greifzange BIENE faltbar Ideal für unterwegs ist die faltbare Greifzange.Sie ermöglicht es Ihnen einfach und schnell auf dem Boden liegende Gegenstände aufzuheben bzw. aus schleht zugänglichen Bereichen zu erreichen und hervorzuholen. Ein Haken an der Greifklaue und am Betätigungshebel kann beim Ankleiden helfen. Der Handgriff und Greifklaue sind antirutschbeschichtet. - lästiges Bücken oder Strecken entfällt
- vielseitig einsetzbar
- Material Aluminium und Kunststoff
- Farbe schwarz/gelb/grau.
- Länge 54 cm
- Breite der Greifklaue ca. 10 cm
- Gewicht 208 g
- max. Belastbarkeit 2 kg
- 1 Stück
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | faltbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: greifhilfe, Patientenpflege, Hilfsmittel, Greifzange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 21,01* | € 30,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 31,62* | € 44,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|