Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIENE Greifzange 55cm,faltbar (Etac)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIENE Greifzange 55cm,faltbar (Etac)
BIENE Greifzange 55cm,faltbar (Etac)
Artikel-Nr.:
     619-390138
Hersteller:
     Etac
Herst.-Nr.:
     SH390138
EAN/GTIN:
     5050962176256
Suchbegriffe:
Greifhilfe
Greiflippe
Greifzange Alltagshilfe
greifhilfe etac
Die ideale Greifzange für Unterwegs. Produktdetails: Bedienhebel und Greifklaue mit Haken als Ankleidehilfe | Greifklaue und Griff antirutschbeschichtet | Magnet an der Spitze der Greifklaue | Material Aluminium und Kunststoff | einfache Bedienung. technische Daten: Länge 55 cm | gefaltet 33 cm lang | max. Breite der Greifklaue ca. 10 cm | max. Hebevermögen 2 kg | Gewicht 208 g | Farbe schwarz-gelb-grau | VE 1 Stück.


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: greifhilfe, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,01*
€ 30,86*
Lager 619
2
€ 5,90*
ab € 31,70*
€ 44,37*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Etac
SH390146
ab € 24,34*
Sonstiges
Etac
SH390147
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.