Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medi-Tech Allergiker Bettwäsche Pulmonova Matratzenbezug 70 x 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030497
Hersteller:
     Medi-Tech
Herst.-Nr.:
     464360
EAN/GTIN:
     4260292330124
Suchbegriffe:
Matratzen Allergikerbezug
Matratzenbezug Allergie
Matratzenbezug Allergiker
Matratzenbezug Milbensperre

Medi-Tech Anti-Allergie Pulmanova Bezug für Decken, Kissen, Matratzen

Allergiker-Kissenbezug, Allergiker-Deckenbezug oder Allergiker-Matratzenbezug (Höhe 20cm)

In der Pulmanova Allergiker-Bettwäsche allergendichten Zwischenbezügen schlafen Sie nicht nur höchst allergensicher, sondern auch besonders bequem. Extrem luft- und feuchtigkeitsdurchlässig. Unbeschichtet, ohne chemische Zusätze. Sehr weich und anschmiegsam, ganz ohne Rascheln oder Knittern. Besonders leicht, so dass Sie die Decke kaum spüren. Höchst strapazierfähig. Die Pulmonova-Bettwäsche für Allergiker ist von ausgezeichnete Qualität und in vielfachen unabhängigen Tests geprüft. Pulmanova allergendichte Zwischenbezüge gibt es für Matratzen, Bettdecken und Kissen. Die Pulmanova Allergie-Bettwäsche wird einfach auf Ihre Bettausstattung gezogen und anschließend mit Ihrer normalen Bettwäsche überzogen.

  • Material Allergiker-Deckenbezug und Allergiker-Kissenbezug 100% Polypropylen
  • Material Allergiker-Matratzenbezug 70% Polyester, 30% Polypropylen
  • Pulmanova Allergikerbettwäsche waschbar bei 60°C, schleuder- und trocknergeeignet
  • mikroskopisch feine Partikel (Hausstaubmilbenkot) von 0,0003mm werden zurück gehalten
  • Matratzenbezug mit dreiseitigem Reißverschluß für einfaches Beziehen
Weitere Informationen:
Maße:
70x140 cm
Ausführung:
Matratzenbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.