Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Bezug für SISSEL Sitfit Ø 36 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030979
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     881065
EAN/GTIN:
     4250694710389
Suchbegriffe:
Ballkissen Bezug
Ballkissenbezug
Ballsitzkissenbezug
ballkissen bezug

SISSEL® Bezug für Sitfit

Ersatzbezug Velours für das SISSEL® Sitfit Sitzkissen

Produktinformation

  • Ø 36 cm
  • Farbe blau
  • 75 % Baumwolle, 25 % Polyester
  • Maschinenwaschbar bei 60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
Ø 36 cm
PZN:
09537115
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sissel
160.110
ab € 28,01*
Zubehör
Sissel
160.114
ab € 27,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.