Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

medi Reisestrumpf medi travel women Gr. L kurz schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031083
Hersteller:
     medi
Herst.-Nr.:
     524032
EAN/GTIN:
     4051526540019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reise-Kniestrümpfe
Reisesocken
Reisestrümpfe
Reisethrombose Socken

Reisestrumpf Medi travel women

Die Reisestrümpfe für Damen mit geschlossener Fußspitze Medi travel aktivieren die Muskelpumpe und Blutzirkulation. Der Reisestrumpf bietet aktiven Schutz, er verringert nachweislich die Gefahr eine Reisethrombose zu erleiden. Softbündchen als angenehmer Abschlussrand. Die Grip-Strick-Technik verhindert Verrutschen.

  • die Reisestrümpfe Medi travel sind leicht an- und ausziehbar
  • Clima Comfort für zuverlässigen Klimaaustausch und Feuchtigkeitstransport
  • pflegeleichtes Material 25% Elasthan und 75% Polyamid
  • Farben der Strümpfe schwarz oder puder
  • Größe L Fesselumfang 23-26cm
  • Länge kurz: 34-38cm
  • Maschinenwäsche bei 40°C, Trockner geeignet
  • Farben der Strümpfe schwarz
Weitere Informationen zu den medi-Reisestrümpfen in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Ausführung:
kurz
Textilkennzeichen:
75% Polyamid, 25% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Stützsocken, Stützstrümpfe, reisestrumpf medi, reisesocken, Reisebedarf, Spezialstrümpfe, Damenstrümpfe, Therapiestrümpfe, Thrombosestrümpfe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 24,52*
€ 33,37*
5 Tage
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 34,42*
€ 45,84*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 33,37*
€ 39,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 32,56*
€ 38,75
pro Paar
ab 4 Paar
€ 32,52*
€ 38,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paar
ab 6 Paar
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paar
ab 8 Paar
€ 31,01*
€ 36,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,40*
€ 36,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,52*
€ 29,18
pro Paar
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
medi
SH524033
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.