Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

medi travel women A-D kurz m. Sp.schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
medi travel women A-D kurz m. Sp.schwarz Gr.XL
medi travel women A-D kurz m. Sp.schwarz Gr.XL
Artikel-Nr.:
     619-524033
Hersteller:
     medi
Herst.-Nr.:
     SH524033
EAN/GTIN:
     4051526540026
Suchbegriffe:
Sanitätshaus
Reha
Pflege
Hilfsmittel
Knöchelumfang 26 bis 29 cm(T14...) AD. Fußspitze geschlossen. Der Reisestrumpf bietet aktiven Schutz. Er verringert nachweislich die Gefahr eine Reisethrombose zu erleiden. Kontrallierter, nach oben abnehmender Druckverlauf. Aktiviert die Muskelpumpe und Blutzirkulation. Kniestrumpf in transparenter Optik. Leichte An- und Ausziehbarkeit. Softbündchen als angenehmer Abschlussrand. Grip-Strick-Technik verhindert Verrutschen. Pflegeleicht. Clima Comfort für zuverlässigen Klimaausgleich und Feuchtigkeitstransport. Antibakterielle Wirkung durch Clima Fresh. Materialzusammensetzung 25 % Elastan, 75 % Polyamid. Für Waschmaschine und Trockner geeignet. Länge kurz = 34 bis 38 cm. Länge normal = 38 bis 44 cm. VE 1 Paar.
Weitere Informationen:
Material:
25 % Elasthan /75 % Polyamid


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Krankenkasse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
medi
SH524051
ab € 34,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.