| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031497 Herst.-Nr.: 051173 EAN/GTIN: 4250886502556 |
| | |
|
| | |
| Pyro Start Leichtgewichtsrollstuhl Das Basismodell Pyro Start hat eine einfache, aber praktische, flexible und anpassbare Ausstattung.
Produktinformationen zum Rollstuhl
- 1 Pyro Start Sitzbreite 37 cm
- Mit Trommelbremse
- Farbe silber-grau
- Gesamt B/L/H SB+20 cm x 108 x 93,5 cm
- Nutzergewicht 125 kg
- Leergewicht ab 16,5 kg
- Variable Sitzhöhen und Radstandverlängerung
- Pannensichere Bereifung, Antriebsräder 24", Lenkräder 8"
- Steckachsen
- Adapterblock
- Seitenrahmen Stahl, Aluminium Kreuzstrebe, Seitenteilrohre, Beinstützrohre
- Einstellbare Sitzhöhe
- Sitz- und Rückenbezug (Nylon)
- Abschwenkbare Duo Seitenteile (desk & lang)
- Beinstützen nach innen und außen schwenk- und abnehmbar
- Hochklappbare Fußplatten und Fersenbänder
- Schiebegriffe, Kniehebelbremse, Ankipphilfe, passive Beleuchtung
Weitere Informationen: | | Sitzbreite: | 37 cm | Ausführung: | mit Trommelbremse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtgewichtsrollstuhl, Faltrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung |
| | |
| |