Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Rollstuhl S-ECO 300 SB 37 cm FB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031526
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     051325
EAN/GTIN:
     4250886500224
Suchbegriffe:
Falt-Rollstuhl
Faltrollstuhl
Reise-Rollstuhl
Reiserollstuhl

Rollstuhl S-Eco 300

Der Rollstuhl ist dank seiner umfangreichen Ausstattung ein optimaler Begleiter in der Standardversorgung für drinnen und draußen.

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • Sitzbreite 37 cm
  • Mit Feststellbremse
  • Sitz- und Rückenpolsterung aus Schaumstoff mit Nylonbezug
  • Sitzhöhe verstellbar
  • Duo-Seitenteile mit Armlehnen aus PU-Schaum
  • Seitenteile abschwenkbar
  • Kniehebelbremse
  • Radstandverlängerung
  • Adapterblock
  • Beinstützen nach innen und außen abschwenkbar
  • Fußplatten mit Klett-Fersenbändern
  • Ankipphilfe
  • Passive Beleuchtung
  • PU-Bereifung
Technische Informationen
  • Gesamthöhe 90,5 cm
  • Gesamtbreite = Sitzbreite + 19 cm
  • Gesamtbreite gefaltet 33 cm
  • Gesamtlänge ohne Beinstützen 77,5 cm
  • Rückenhöhe 40 cm
  • Sitzhöhe 51 cm
  • Sitztiefe 42 cm
  • Antriebsräder 24 Zoll, Lenkräder 7 Zoll
  • Gesamtgewicht 19 kg
  • Belastbarkeit 125 kg
  • Rahmenfarbe grau
  • VE 1 Stück

Weitere Informationen:
Breite:
37 cm
Typ:
mit Feststellbremse
Weitere Suchbegriffe: Rollstuhl, rollstuhl, Leichtgewichtsrollstuhl, Wheelchair, Krankenfahrstuhl, Mobilitätshilfe, Fortbewegungshilfsmittel, Gehbehinderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,45*
€ 334,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,55*
€ 330,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 307,94*
€ 329,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,39*
€ 311,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,82*
€ 311,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,99*
€ 307,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,81*
€ 275,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200210
ab € 185,94*
Zubehör
Bischoff & Bischoff
200211
ab € 185,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.