Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Mobilitätshilfen
>
Krücken
>
Artikel
Ossenberg Unterarmgehstütze KLASSIKER gelb/eloxal Gehhilfe
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-031615
Hersteller:
Ossenberg
Herst.-Nr.:
320999
EAN/GTIN:
4250415600081
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
Unterarmgehstütze KLASSIKER 220DK
Kunststoffteile gelb
mit Druckknopfverstellung und Ergo-Hartgriff
Oberteil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
Spezial-Leichtmetallrohre
Durchmesser Mittelteilrohr 2 cm, Unterteilrohr 1,7 cm
9-fache Verstellmöglichkeit im Unterteil
Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm
Reflektoren mit 2,7 cm Durchmesser an Vorder- und Rückseite
Länge Griff bis Boden 76 bis 96 cm
Bügelweite 9,5 cm
Armbügeloberkante bis Griff 23 cm
maximale Belastung 140 kg Körpergewicht
Gewicht je Paar 1,2 kg
Rohre silber eloxiert
1 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
... >
Instrumente
>
Pflegebedarf
>
Mobilität
Weitere Suchbegriffe:
Unterarmstütze
,
krücken ossenberg
,
gehstütze
,
Gehkrücke
,
Gehstock
,
Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,97*
€ 22,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,98*
€ 21,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,27*
€ 18,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,03*
€ 17,15
pro Paar
ab 15 Paar
€ 16,00*
€ 17,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,43*
€ 16,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,14*
€ 14,06
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ossenberg Ausfahrbarer Winterspike Zubehör für Gehhilfen von Ossenberg
Ossenberg
321075
ab € 13,23*
Zubehör
Ossenberg Eiskralle klappbar Zubehör für Gehhilfen von Ossenberg
Ossenberg
321080
ab € 3,73*
Zubehör
Polster für Gehstützen 1 Stück
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen