Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ossenberg Unterarmgehstütze KLASSIKER aubergine/eloxal Gehhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031618
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     321002
EAN/GTIN:
     4250415600074
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
  • Unterarmgehstütze KLASSIKER 220DK
  • Kunststoffteile aubergine
  • mit Druckknopfverstellung und Ergo-Hartgriff
  • Oberteil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Spezial-Leichtmetallrohre
  • Durchmesser Mittelteilrohr 2 cm, Unterteilrohr 1,7 cm
  • 9-fache Verstellmöglichkeit im Unterteil
  • Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm
  • Reflektoren mit 2,7 cm Durchmesser an Vorder- und Rückseite
  • Länge Griff bis Boden 76 bis 96 cm
  • Bügelweite 9,5 cm
  • Armbügeloberkante bis Griff 23 cm
  • maximale Belastung 140 kg Körpergewicht
  • Gewicht je Paar 1,2 kg
  • Rohre silber eloxiert
  • 1 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
aubergine
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, krücken ossenberg silber, gehstütze, krücken ossenberg, Gehkrücke, Gehstock, Gehhilfe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,46*
€ 20,96*
7 Tage
2
€ 5,80*
ab € 16,08*
€ 24,57*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 17,16
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,02*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 14,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 13,46* pro Paar)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ossenberg
321075
ab € 13,23*
Zubehör
Ossenberg
321080
ab € 3,73*
Zubehör
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.