Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ossenberg Unterarmgehstütze KLASSIKER grau/eloxal Gehhilfe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031622
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     321006
EAN/GTIN:
     4250415600005
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
  • Unterarmgehstütze KLASSIKER 220DK
  • Kunststoffteile grau
  • mit Druckknopfverstellung und Ergo-Hartgriff
  • Oberteil aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Spezial-Leichtmetallrohre
  • Durchmesser Mittelteilrohr 2 cm, Unterteilrohr 1,7 cm
  • 9-fache Verstellmöglichkeit im Unterteil
  • Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage, Innendurchmesser 16 mm
  • Reflektoren mit 2,7 cm Durchmesser an Vorder- und Rückseite
  • Länge Griff bis Boden 76 bis 96 cm
  • Bügelweite 9,5 cm
  • Armbügeloberkante bis Griff 23 cm
  • maximale Belastung 140 kg Körpergewicht
  • Gewicht je Paar 1,2 kg
  • Rohre silber eloxiert
  • 1 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, krücken ossenberg, gehstütze, Gehkrücke, Gehstock, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,77*
€ 23,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,55*
€ 21,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,91*
€ 19,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,67*
€ 17,84
pro Paar
ab 15 Paar
€ 16,65*
€ 17,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,04*
€ 17,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,65*
€ 14,61
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ossenberg
321075
ab € 13,23*
Zubehör
Ossenberg
321080
ab € 3,73*
Zubehör
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.