Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ossenberg Unterarmgehstütze KLASSIKER anatom. Griff,Clip schwarz/elox. Gehhilfe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-031720
Hersteller:
     Ossenberg
Herst.-Nr.:
     321194
EAN/GTIN:
     4250415601422
Suchbegriffe:
Gehstütze
Krücken
Krückenpaar
Unterarmgehstütze
  • Unterarmgehstütze KLASSIKER 220CAK, Kunststoffteile schwarz
  • mit anatomischem Hartgriff und Clip
  • Kunststoff-Armbügel aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Material
  • Gummikapseln aus Naturkautschuk mit Metalleinlage
  • Spezial-Leichtmetallrohre silber eloxal
  • höhenverstellbar durch Clip
  • Reflektoren an Vorder- und Rückseite
  • 9-fach höhenverstellbar
  • Höhe bis Handgriff 76 bis 96 cm
  • Höhe Griff bis Unterarmbügel 23 cm
  • Bügelweite 9 cm
  • Rohrdurchmesser mittleres Rohr 2 cm und unteres Rohr 1,7 cm
  • max. Belastbarkeit 140 kg
  • Gewicht pro Paar 1,2 kg
  • Rohre silber eloxiert
  • 1 Paar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Unterarmstütze, krücken schwarz, gehstütze, krücken ossenberg, Gehkrücke, Gehstock, Gehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,79*
€ 40,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,27*
€ 36,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,62*
€ 33,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 30,27*
€ 32,39
pro Paar
ab 15 Paar
€ 30,23*
€ 32,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 29,92*
€ 32,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,48*
€ 27,26
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ossenberg
321075
ab € 13,23*
Zubehör
Ossenberg
321080
ab € 3,73*
Zubehör
Servoprax
M1 80111389
ab € 8,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.