Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister EcoKiss Sandwichkissen 40 x 40 x 5 cm mit Rutschstopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031782
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     200170
EAN/GTIN:
     4048486021498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EcoSandwich
Sitzkissen
Gelkissen
Lagerungskissen

EcoKiss Sandwichkissen

Ideal für eine Dekubitus-Prophylaxe sind die Spezialkissen. Das EcoKiss Sandwichkissen besteht aus einer Schaumstoff-Gel-Kombination.

Produktinformationen zum Sandwichkissen

  • 1 EcoKiss Sandwichkissen 40 x 40 x 5 cm
  • Farbe schwarz
  • Innenkern Schaumstoff, Polyurethan-Gel, Polyurethanfolie
  • Gel enthält Phthalat DINP
  • Abnehmbarer Bezug Baumwoll-Mischgewebe
  • Rutschfeste Unterseite mit Polyurethan-Streifen
  • Pflege- und Waschhinweise bitte beachten!
Anwendungsbereiche des Gelkissen
  • Druckverteilung und -entlastung
  • Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie bis einschließlich Dekubitus Klasse 1
  • Bedingt geeignet bei Dekubitus im fortgeschrittenen Stadium


Weitere Informationen:
Größe:
40 x 40 x 5 cm
Textilkennzeichen:
79% Baumwolle, 21% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Stuhlkissen, Sitzhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.