| |
|
| Artikel-Nr.: 537-031927 Herst.-Nr.: 773251 EAN/GTIN: 4048486006150 |
| | |
|
| | |
| Leichte LWS-Orthese mit Diagonalzügen Die leichte LWS-Bandage passt sich ausgezeichnet dem Körper an und ist durch einen Klettverschluss leicht anzulegen. Flexible Stäbe verstärken die Unterstützung im Rückenteil. Im eingearbeiteten Flauschband auf der Rückeninnenseite lässt sich eine Pelotte einsetzen.
Produktinformationen zur LWS-Bandage - 1 LWS-Orthese mit Diagonalzügen Gr. M
- Leibumfang 81 - 95 cm
- Ohne Pelotte
- Gekreuzte Stützbänder im Rückenteil
- Doppelzug am Leibteil
- Mit Klettverschluss im Leibteil
- Hoher Tragekomfort
- Leibhöhe 17 - 19 am, Rückenhöhe 23 cm
- Farbe weiß
- Material Baumwolle, Polyester, Polyamid, Elasthan
Anwendungsbereich der LWS-Bandage
- Iliosakrale Gelenk-Irritationen
- Facettensyndrom (Mehrbelastung der Wirbelgelenke)
- Chronische, nicht spezifische Schmerzen im lumbosakralen Bereich
- Bei rückenbeanspruchenden Tätigkeiten (sekundäre Prävention)
- Degenerative Funktionsstörung der lumbalen Wirbelsäule
- Ligamentosen
- Postoperative Behandlung
- Lumbalgien (Rückenschmerzen)
- Reizzustände der kleinen Zwischengelenke
- Bei Rücken- und Kreuzschmerzen
Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lumbal Orthese, Lumbalorthese, Kreuz-Bandage, Kreuzbandage, Kreuzstützbandage, Lumbal Bandage, Lumbalbandage, Rücken Bandage, Rückenbandage, Rückenstütz Bandage, Rückenstützbandage, Rückenstützmieder, rückenbandagen grösse m, kreuzbandage, WewaCross, Lumbalbinde |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,51* | € 65,90* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 65,32* | € 82,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|