| |
|
| Artikel-Nr.: 537-032072 Herst.-Nr.: 130G1200 EAN/GTIN: 4260020437446 |
| | |
|
| | |
| PARI BOY Classic Im neuen Design und gewohnt hoher Therapieeffizienz kommt der Allrounder bei akuten und chronischen Atemwegserkrankungen zum Einsatz. Der PARI BOY Classic kann zur Behandlung von Erkrankungen bei Kindern und Erwachsenen eingesetzt werden. PARI BOY ist bei Atemwegsbeschwerden eine bewährte und zuverlässige Feuchtinhalattion. Spüren Sie Erleichterung mit einer schonenden Behandlungsmethode. Produktinformationen zum Inhalationsgerät - Flexibles Inhalationsgerät B/H/T 18,5 x 13 x 15 cm
- Mit Basisausstattung für Kinder und Erwachsene
- Inhalationszeiten unter 5 Minuten für 2,5 ml Inhalationslösung durch
- Kombination von starken PARI BOY Kompressor und dem PARI LC SPRINT Vernebler
- Mit PIF-Control (Trainings-Tool)
- Für Kinder (ab 4 Jahre), Jugendliche und Erwachsene geeignet
- Schnell und effizient durch kurze Inhalationszeiten
- Für alle zur Inhalation zugelassene Medikamente geeignet und Salzlösung
- Inhalation mit blauen Düsenaufsatz: 600 mg/min, MMD 3,5 µm, Massenanteil < 5 µm 67 %
- Druck 1,6 bar
- Gewicht 1,7 kg
Anwendungsbereiche des Inhalattionsgerätes - Therapie von akuten und chronischen Atemwegserkrankungen
- Bronchialasthma, allergischem Asthma, akuter oder chronischer Bronchitis
- Mit integriertes Trainings-Tool zum Erlernen effektiver Inhalationstechnik
- Zur Befeuchtung oder Schleimlösung durch Salzlösung
Weitere Informationen zum Inhalationsgerät PARI BOY entnehmen Sie bitte der Produkt-PDF. Weitere Informationen: | | PZN: | 13868409 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inhaliergerät, Medikament Inhalationsgerät, Medikament Inhalator, Medikament Vernebelung, Medikament Vernebler, Medikamenten Inhalator, Medikamenten Vernebelung, Medikamenten Vernebler, Medikamenten Verneblersystem, Medikamenteninhalationsgerät, Medikamenteninhalator, Medikamentenvernebelung, Medikamentenvernebler, Medikamentenverneblersystem, Vernebler Set, Verneblerset, vernebler set pari, vernebler set, Hygieneset, Dauervernebler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 158,71* | € 188,06* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,57* | € 188,41* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,53* | € 250,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|